すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EL-80

品名 : 270mm 引戸取手プロテクトシート(抗ウイルス/木目/2枚)

仕様

幅(mm)110長さ(mm)270
カラーカナディアンメイプル(木目柄)材質表層:抗ウイルス性剤含有特殊塩化ビニル樹脂、可塑剤
裏層:グラビアインキ、建材用塩化ビニル樹脂、可塑剤
優れた抗ウイルス効果
汚れが付きにくく、落としやすい「防汚性」
環境にやさしい素材
火元を離せば、自己消化性が機能
光触媒不使用、光のない場所でも24時間の効果発揮
抗ウイルス性フィルムを積層、効果の長期持続性を実現
耐傷性・摩耗性に優れる
細菌に対する「抗菌性」をも有する
フィルムそのものに抗ウイルス性機能を付与、効果長期持続・活用可能範囲が広い
販売価格

870(税抜)/ 957円(税込)

カタログ価格

870円(税抜)/957円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2024/06/02 00:33現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ1415ページ
バリエーション一覧
EA951EL-80 270mm 引戸取手プロテクトシート(抗ウイルス/木目/2枚)
EA951EL-81 270mm 引戸取手プロテクトシート(抗ウイルス/クリア/2枚)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1414ページ
  • エスコ便利カタログ1415ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top