すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927AG-91

品名 : 230x140x 85mm ウエストポーチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ポリエステル(600デニール)サイズ230×85×140(H)mm
腰回り115cm以下
外ポケット×1個
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 03:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA927AG-96
  • 品番

    EA927AG-96

  • コメント

    違い:サイズ、容量など

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top