すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AF-52

品名 : φ63.5x136mm/ 250ml ポリ容器

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0471
容量(ml)250サイズ(mm)φ63.5×136
入数1個目盛単位10ml
材質ポリエチレン内径17.5mm
ふたは、ねじ式
中ぶた付
目盛付
販売価格

280(税抜)/ 308円(税込)

カタログ価格

280円(税抜)/308円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2024/06/02 03:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1610ページ

代替品

EA508AF-25
  • 品番

    EA508AF-25

  • コメント

    サイズが異なります。

バリエーション一覧
EA508AF-51 φ48.0x105mm/ 100ml ポリ容器
EA508AF-52 φ63.5x136mm/ 250ml ポリ容器
EA508AF-53 φ78.5x180mm/ 500ml ポリ容器
EA508AF-54 φ91.5x213mm/1000ml ポリ容器
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1610ページ
  • エスコ便利カタログ1611ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top