すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520XS-2

品名 : 500x800mm/250kg テ-ブルリフト(オールステンレス)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー東正車輌(TOSEI)型番GLH-250SUS
耐荷重(kg)250荷台サイズ(mm)500×800
揚高(mm)260~800ストローク(mm)540
押手高さ810mm全長1020mm
車輪径100mm(ウレタン車)重量45kg
材質ポンプ:アルミ
シリンダー:ステンレス(SUS304)
本体:ステンレス(SUS304)
ペダル回数36回
使用油タービン油:ISO VG22
油圧シリンダー
フットペダル式
ブレーキ付キャスター
SUS304を使用。水に強く、いろいろな環境下にも抜群の耐久性を発揮します。
フットペダルを踏むだけで作業ラインに合わせたテーブルの高さ調整が可能。
油圧シリンダーを使用しておりテーブルの降下はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
過負荷防止装置付 (※荷重オーバーの時は上昇しません。)
急降下防止バルブ付
販売価格

545,100(税抜)/ 599,610円(税込)

カタログ価格

545,100円(税抜)/599,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 23:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1739ページ
バリエーション一覧
EA520XS-1 400x720mm/150kg テ-ブルリフト(オールステンレス)
EA520XS-2 500x800mm/250kg テ-ブルリフト(オールステンレス)
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 世界のステンレス規格
  • ピストン部は鉄のメッキ仕上げです

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1738ページ
  • エスコ便利カタログ1739ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top