すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628XB-20B

品名 : 9.0mm x20m トラックロープ(ハイクレ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ポリエチレン構造三つ打ち
ロープの両端は輪になっています。
引張強度7.9kNサイズφ9mm×20m
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 09:42現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、7点のバリエーションがあります。

代替品

EA628XB-92A
  • 品番

    EA628XB-92A

  • コメント

    9mmx20m ハイクレ トラックロープ

バリエーション一覧
EA628XB-15B 9.0mm x15m トラックロープ(ハイクレ)
EA628XB-20B 9.0mm x20m トラックロープ(ハイクレ)
EA628XB-20C 10.0mm x20m トラックロープ(ハイクレ)
EA628XB-20D 12.0mm x20m トラックロープ(ハイクレ)
EA628XB-30B 9.0mm x30m トラックロープ(ハイクレ)
EA628XB-30C 10.0mm x30m トラックロープ(ハイクレ)
EA628XB-30D 12.0mm x30m トラックロープ(ハイクレ)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top