すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981RE-5

品名 : 64mmx5.0m/3.2ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ナイロン64mm
揚量3.2t
全長5.0m
販売価格

24,500(税抜)/ 26,950円(税込)

カタログ価格

24,500円(税抜)/26,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、7点のバリエーションがあります。

代替品

EA981RE-5A
  • 品番

    EA981RE-5A

  • コメント

    JIS規格がつきました。

バリエーション一覧
EA981RE-1 64mmx1.0m/3.2ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RE-1.5 64mmx1.5m/3.2ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RE-2 64mmx2.0m/3.2ton ベルトスリング(ナスロン・ソフト)
EA981RE-2.5 64mmx2.5m/3.2ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RE-3 64mmx3.0m/3.2ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RE-4 64mmx4.0m/3.2ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
EA981RE-5 64mmx5.0m/3.2ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top