すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA984DN-0.5

品名 : 0.5ton 無傷竪吊クランプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三木ネツレン型番A2050
商品名FL-V型使用荷重0.5t
クランプ範囲(mm)0~16全長(mm)245
重量(kg)3
従来の重量物の吊上運搬作業において、今まで常識では不可能と考えられていたきずをつけずに吊れるクランプとして、安全第一を主眼に開発された画期的な吊クランプです。
普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずがついてはいけない場合は勿論、ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用ができない竪吊作業にも最適な、安心して使用できるクランプです。
吊上物の厚さを調整締付できる軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き「すべり」が生じない構造になっています。
オーバーロード等が発生すると、安全歯カムが強制的に働く構造となっています
安全歯カムにより落下を防止します。
ラチェットハンドル付
落下防止安全装置付
販売価格

71,500(税抜)/ 78,650円(税込)

カタログ価格

71,500円(税抜)/78,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 12:14現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA984DL-0.5
バリエーション一覧
EA984DN-0.5A 0.5ton 無傷竪吊クランプ
EA984DN-0.5 0.5ton 無傷竪吊クランプ
EA984DN-1 1.0ton 無傷竪吊クランプ
EA984DN-2 2.0ton 無傷堅吊クランプ(0-25mm)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top