すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-131

品名 : 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番SE2254T.24
2色ボールペン
ボール径0.7mmインク色黒、赤
全長140mm
追加説明●サブ画像2は2006/12/1までの商品になります。
販売価格

250(税抜)/ 275円(税込)

カタログ価格

250円(税抜)/275円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 10:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA765MG-131A
  • 品番

    EA765MG-131A

  • コメント

    変更点:クリアブラック→クリア

EA765MG-232
  • 品番

    EA765MG-232

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

その他関連
部品EA765MG-175 : 0.7x87.7mm ボールペン替芯(黒・10本)
部品EA765MG-176 : 0.7x87.7mm ボールペン替芯(赤・10本)
部品EA765MG-176A : 0.7x87.7mm ボールペン替芯(青・10本)
部品EA765MG-176B : 0.7x87.7mm ボールペン替芯(緑・10本)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
SDS他言語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top