すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-226

品名 : 0.7mm 4色ボールペン(黒・赤・青・緑/クリアブラック)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番SE4354T.24
4色ボールペン
インク色黒、赤、青、緑ボディーカラークリアブラック
ボール径0.7mm全長142mm
支点スライドクリップ搭載
替芯EA765MG-175(黒)、-176(赤)、
-176A(青)、-176B(緑)
アイコン
販売価格

350(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 10:44現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA765MG-224 0.7mm 4色ボールペン(黒・赤・青・緑/クリア)
EA765MG-226 0.7mm 4色ボールペン(黒・赤・青・緑/クリアブラック)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top