すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-303

品名 : 0.5mm ボールペン(青・10本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番UF20205.33
消せるインクゲルボールペン
全長×軸径138×φ13mm芯径0.5mm
インク色ブルー入数10本
機構キャップ式軸仕上(軸)PC樹脂+転写印刷、(キャップ)ラバーキャップ
重量11.1g(1本あたり)
販売価格

1,820(税抜)/ 2,002円(税込)

カタログ価格

1,820円(税抜)/2,002円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 10:06現在)

更新
商品入数10販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top