すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-321

品名 : 0.5mm 消せる3色ボールペン(黒・赤・青/ブラック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番URE350005.24
商品名ユニボール RE3インク色黒、赤、青
ボール径0.5mm全長×軸径150×12.7mm
ボディカラーブラック入数1本
スリムな消せる3色ボールペン
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/12 01:36現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA765MG-321 0.5mm 消せる3色ボールペン(黒・赤・青/ブラック
EA765MG-322 0.5mm 消せる3色ボールペン(黒・赤・青/ネイビー
EA765MG-323 0.5mm 消せる3色ボールペン(黒・赤・青/ピンク)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top