すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-564

品名 : 0.5mm 水性ボールペン(ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーセーラー万年筆(SAILOR)型番81-5122-140
インク色ブルーボール径0.5mm
全長×軸径146×20mm材質軸:ABS樹脂(ラバーグリップ付)
クリップ:ASA樹脂
蓋:PC樹脂
重量(g)14.6入数1本
水性染料インク
万年筆のような心地よい筆記感でゲルインクよりも低粘度です。
持ちやすく疲れにくい、使い心地を考えた流線型のくびれたボディ形状。
キャップ式
販売価格

120(税抜)/ 132円(税込)

カタログ価格

120円(税抜)/132円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 10:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1843ページ

この商品には、8点のバリエーションがあります。

代替品

EA765MG-573
バリエーション一覧
EA765MG-561 0.5mm 水性ボールペン(ブラック)
EA765MG-562 0.5mm 水性ボールペン(レッド)
EA765MG-563 0.5mm 水性ボールペン(ピンク)
EA765MG-564 0.5mm 水性ボールペン(ブルー)
EA765MG-565 0.5mm 水性ボールペン(ライトブルー)
EA765MG-566 0.5mm 水性ボールペン(イエローグリーン)
EA765MG-567 0.5mm 水性ボールペン(イエロー)
EA765MG-568 0.5mm 水性ボールペン(オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1842ページ
  • エスコ便利カタログ1843ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top