すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MV-273A

品名 : 0.4mm ボールペン替芯(セピアブラック・10本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサクラクレパス型番R-GBM04#117
インク色セピアブラック入数10本
ボール径0.4mm重量(g)1
材質パイプ・ペン先:ステンレス
ボール:セラミック
水性
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 10:09現在)

更新
商品入数10販売単位
バリエーション一覧
EA765MV-271A 0.4mm ボールペン替芯(黒・10本)
EA765MV-272A 0.4mm ボールペン替芯(赤・10本)
EA765MV-273A 0.4mm ボールペン替芯(セピアブラック・10本)
EA765MV-274A 0.4mm ボールペン替芯(コーラルレッド・10本)
EA765MV-275A 0.4mm ボールペン替芯(サニーブルー・10本)
その他関連
本体EA765MV-261 : 0.5/0.4mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ブラック)
本体EA765MV-262 : 0.5/0.4mm シャープ・ボールペン(黒・赤/シルバー)
ウェブカタログ画像
※10本入(セピアブラック)
  • ※10本入(セピアブラック)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top