すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MV-311

品名 : 0.7mm ボールペン(黒)

仕様

メーカーサクラクレパス型番NOBE100K#44
インク色全長145mm
ボール径0.7mm入数1本
重量(g)8材質軸:再生PMMA、ノック・クリップ:再生ABS、グリップ:再生エラストマー
ソフト&フィットのエラストマー(ゴムとプラスチックの長所を合わせ持った素材)を使った三角グリップですので、指にやさしくフィットします。
芯が折れにくいクッションスライド機構を採用しています。
三角グリップで指に優しくフィットします。
軸径11mm
販売価格

100(税抜)/ 110円(税込)

カタログ価格

100円(税抜)/110円(税込)

在庫数

最新在庫: 45

(2024/06/01 10:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1843ページ

代替品

EA765MG-81
  • 品番

    EA765MG-81

  • コメント

    0.7mm黒 加圧式 メーカー違い

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1842ページ
  • エスコ便利カタログ1843ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top