メーカー | エレコム | 型番 | DE-C32-10000BK |
---|
ポート数 | USB Type-C出力×1 USB-A出力×1 USB Type-C入力×1 | バッテリー容量 | 10,000mAh |
---|
対応機種 | iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 マグネット固定はMagSafe対応iPhoneのみ ※iPhone12 シリーズ対応(2021年3月現在) ※本製品はワイヤレス充電機能はありません | 充電時間 | 約4時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合 |
---|
出力電圧 | USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V、USB-Aは5V | 出力電流 | 合計20W USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/2.22A、USB-Aは2.4A |
---|
サイズ | 約74(W)×19(D)×144(H)mm | 重量 | 約260g |
---|
付属品 | USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(0.1m) | 定格入力電圧 | 5V/9V/12V |
---|
定格入力電流 | 3A/2A/1.5A | カラー | ブラック |
---|
くり返し使用回数 | 500回 | 電池種類 | 充電式リチウムイオン電池 |
---|
MagSafe対応iPhoneにマグネットで固定できるモバイルバッテリーです。USB Power Delivery 規格に準拠し、合計最大出力は20W、容量は10000mAhです。 |
※本製品はワイヤレス充電機能はありません。 |
本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 |
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 |
充電しながら動画視聴ができる収納可能なスタンド付き。iPhoneの背面レンズが傷つかないデザインで、安心して使用することができます。 |
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。 |
本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応しています。 |
Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる“低電流モード”を搭載。※USB-Aポートのみ対応。 |
モバイルバッテリー本体を約4時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(USB-C) to USB Type-C(USB-C)ケーブルを接続し充電した時間です。 |
USB-Aポート、USB Type-C(USB-C)ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。※USB Type-C(USB-C)ポートからの出力を優先し、残りの出力ワット数をUSB-Aポートから出力します。 |
本製品(バッテリー容量10,000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1,800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 |
持ち運びに最適な小型USB Type-C(USB-C) to USB Type-C(USB-C)ケーブルを付属しています。 |
付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(USB-C)ポートに接続し、対応したACアダプタに接続することで充電可能です。 |
※USB Type-Cコネクタ(オス) - USB Type-Cコネクタ(オス)以外の充電ケーブルは同梱しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 |
USB Type-C(USB-C)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面で挿すことが可能です。 |
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(USB-C)コネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 |
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 |
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 |
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 |
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 |
過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 |