すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YK-608

品名 : 5460mAh モバイルバッテリー(蛇腹LEDランタン付)

仕様

メーカーエレコム型番DE-P02DBU
ポート数USB-A出力×3
USB Type-C入×2
バッテリー容量5460mAh
充電時間約8時間(付属の30W ACアダプター使用時)
約6時間 (USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート2入力時)
出力電圧USB-Aは5V、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))1は5V/9V、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))2は5V/9V/15V/20V
出力電流3A/3A/3A/2.25Aサイズ蛇腹格納時:138(W)×136(D)×163(H)mm
蛇腹展開時:138(W)×136(D)×243(H)mm
重量1.7kg付属品ACアダプター、取扱説明書
カラーダークブルー対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
付属ACアダプタでの入力電圧20V付属ACアダプタでの入力電流1.5A
電池種類充電式リチウムイオン電池充電機能低電流モード、強制出力モード(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート2のみ)、おまかせ充電、まとめて充電
発光方式広域発光(点灯)LED灯数8個
調光4段階明るさ(全光束)1段階:約80lm、2段階:約155lm、3段階:約235lm、4段階:約300lm
使用可能時間1段階:約110時間、2段階:約60時間、3段階:約45時間、4段階:約35時間 ※使用開始後約12時間で自動的にOFFになります。
※USB出力などを使用せずLEDランタンのみを点灯させた状態での使用時間の目安です。
色温度3000K (電球色)
演色性Ra 86設計寿命発光時間18600h
※製品の寿命を保証するものではありません。
防水/防塵性能IP44くり返し使用回数500回
電気用品安全法○PSE 特定以外の電気用品、◇PSE 特定電気用品(付属のACアダプター)
高さ約16cm(ランタン収納時)、重さ約1.7kgとコンパクトな作りで扱いやすく、持ち運び・収納に便利です。
USB Type-C(TM)ポートは入力にも対応しているので、別売りのUSB Power Deliveryに対応したAC充電器やソーラー充電器を使って製品本体を充電することができます。
防塵・防水の保護規格としてIP44に対応しており、屋外での持ち運び時にも、短時間の弱い雨程度であれば安心です。
※本体の蓋や各キャップを閉じている時のみ。
本製品はバッテリー容量54600mAhでスマートフォンを約20.5回充電できる大容量設計です。
※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
※充電ケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。
生活空間に馴染む色、質感に仕上がっているので、どんな空間でも重い印象を与えずインテリアと調和します。
上部のつまみを引き上げるとランタンとしても使うことができ、電球色の温かい明かりが点灯します。
ランタンは約80lm~約300lm(実測値)まで、明るさを4段階で調節できます。
アウトドアシーンでは、ランタンと接続機器への充電を1台で同時に行えるため、テント内などでの配線のわずらわしさがありません。
各モードやランタンの点灯ON/OFFは、本体正面のボタンで切り替えることができます。
USB-Aポート×3、USB Type-C(TM)ポート×2を備えており、最大で5台同時に充電できます。
高出力なUSB Power Delivery 65W出力対応のUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しており、USB Type-C(TM)給電対応のパソコンやタブレットを65W以下で充電することができます。
※USB Type-C(TM)で充電を行うパソコン・タブレットの内、充電専用のUSB Type-C(TM)ポートが無い機種につきましては、強制出力モードの使用を推奨します。
接続機器から本製品への給電を防ぐことができる“強制出力モード”を搭載しているので、安心してお使いいただけます。
※USB Power Delivery 65W出力対応のUSB Type-C(TM)ポートのみです。
Bluetoothヘッドセットやワイヤレスイヤホンなど、充電電流の小さな小型電子機器も充電することができる”低電流モード”を搭載しています。
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。
スマートフォンとポータブルバッテリー本体を接続した状態で充電すれば、それぞれ交互に接続し直す必要のない“まとめて充電”に対応しています。
付属のACアダプターでポータブルバッテリー本体を約8時間で充電できます。
付属のACアダプターでポータブルバッテリー本体を約8時間で充電できます。 
※ランタンの使用や機器の接続を行っていない状態での目安の充電時間です。周囲の温度やバッテリーの状態により充電時間は異なります。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能、短絡保護機能、温度検知保護を備えた安心の回路設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品です。
※工場出荷時に50%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなる場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~ 80%程度の充電をしてください。
※USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum.
販売価格

43,400(税抜)/ 47,740円(税込)

カタログ価格

43,400円(税抜)/47,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/16 20:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1951ページ
ウェブカタログ画像
  • ※ソーラーパネルは別売りです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1950ページ
  • エスコ便利カタログ1951ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top