すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AD-86

品名 : [3+1ポート] USB2.0+3.0 コンボハブ

USB3.1 Gen1×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボタイプUSBハブ。

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-3H421BK
サイズ(W×D×H)mm95×26.5×15.5重量(g)32
ケーブル長約10cm電源バスパワー
カラーブラックコネクタUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)USB2.0 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
インターフェース規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
ポート数4ポート対応OSWindows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11
Chrome OS
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)が必要ない機器と併用するのに最適です。
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ポートはスーパースピードモードで動作可能です。
USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。
AC電源不要のバスパワータイプです。
<ご購入前にご確認ください>※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が820mA以内(USB2.0ポート接続時は400mA以内)の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が820mA以上(USB2.0ポート接続時は400mA以上)の場合、正常に動作しないことがあります。
販売価格

2,400(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/05/29 04:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1960ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1960ページ
  • エスコ便利カタログ1961ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top