メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-LATAB25 |
---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | W428×D406×H433mm |
---|
重量 | 1.38kg | 梱包 | 1個口/458×250×122mm・2.2kg |
---|
出荷形態 | ノックダウン組立式(お客様組み立て) | 材質 | アーム部・プレート/アルミ ホルダー部/ABS樹脂 |
---|
耐荷重 | 1kg | 対応機種 | 12.9インチiPad Pro 201712.9インチiPad Pro12.9インチiPad Pro + Cellular9.7インチiPad 20179.7インチiPad Pro9.7インチiPad Pro + Cellular※台形タイプの機種は取り付け不可。上記画像参照。 |
---|
適合サイズ | 7~13インチ | アーム長 | 300mm |
---|
タブレットを書画カメラとして使用する際にとても便利なスタンドです。 |
レバーの操作で簡単に高さを変えることができ、タブレット自体も回転させることができるので、被写体に合わせて容易にタブレットの位置を変えることができます。 |
カメラが中央部についたタブレットでも、下に置いた被写体を写せるように、プレートに穴をあけています。 |
下部アルミプレートの裏面には滑り止めシートが付属しています。 |
アームの高さは127~433mm(無段階)で可変します。 |