すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954JB-81

品名 : 200x240x296mm テレホンスタンド

仕様

メーカー内田洋行(UCHIDA)型番5-230-5100
耐荷重2.5kg電話台サイズ200(W)×240(D)mm
重量1.3kgベース回転範囲360°
クランプ取付厚20~45mm支柱高さ262.5mm
材質ABS樹脂電話台高さ(最大)355mm
前後作動範囲(mm)前後無作動(回転のみ)
上締めクランプ方式
デスクへの設置部分は上締めのクランプ式になっており脱着が容易にできます。
フリーターン機構
付属の接続コードを端子に接続すれば本体にコードがからまず、360°回転することができます。
(2線式、4線式の電話で使用可)
対向配列のデスクでパーティションを越えて電話を共有することが可能です。
チルト機構
ワンタッチのレバー操作で、使わない時は電話台を上げておき、使用時にチルトダウンすることで机上面を有効活用できます。
クランプ取付タイプ
販売価格

30,600(税抜)/ 33,660円(税込)

カタログ価格

30,600円(税抜)/33,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/29 07:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1987ページ
ウェブカタログ画像
※電話は付いていません
  • ※電話は付いていません
  • 付属の接続コードを写真のように端子に接続すれば本体にコードがからまず、360°回転することができます。(2線式、4線式の電話で使用可)
  • 対向配列のデスクでパーティションを越えて電話を共有することが可能です。
  • ワンタッチのレバー操作で、使わない時は電話台を上げておき、使用時にチルトダウンすることで机上面を有効活用できます。
  • デスクへの設置部分は上締めのクランプ式になっており脱着が容易にできます。

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1986ページ
  • エスコ便利カタログ1987ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top