すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764CB-11

品名 : 125Vx 2m [モジュラージャック付]雷ブロックタップ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WH2906WP
コード長2mサイズ44×245×27mm
重量348g定格容量15A/125V
コンセント2P×6個モジュラージャック6極2芯
サージ電流耐量電源側:3500A/1回、1000A/6回、通信側:10000A/1回、1000A/6回制限電圧電源側:1200Vmax(1000A 8/20μs)、通信側:500Vmax(100V/μs)
電源線から流れる雷サージを通信線に逃がして大切な機器やデータを守ります。(アナログ・ADSL対応)
タップホルダー(EA815GL、EA815GL-120)がご使用頂けます。
販売価格

3,250(税抜)/ 3,575円(税込)

カタログ価格

3,250円(税抜)/3,575円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/08 20:10現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

接続図
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top