すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XD-80

品名 : A4判/ 8面 プリンターラベル(再剥離対応/100枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーヒサゴ(HISAGO)型番ELH025
仕様A4判8面サイズ/1片97×69mm
入数100枚
いろいろなプリンタで使用できるラベルです。
しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプです。
※レーザー・インクジェット・コピーに対応
材質上質紙
販売価格

3,680(税抜)/ 4,048円(税込)

カタログ価格

3,680円(税抜)/4,048円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/09/21 09:19現在)

更新
商品入数100販売単位

この商品には、7点のバリエーションがあります。

代替品

EA759XD-63
  • 品番

    EA759XD-63

  • コメント

    変更点:仕様 1片のサイズ

バリエーション一覧
EA759XD-71 A4判/ 1面 プリンターラベル(再剥離対応/100枚)
EA759XD-72 A4判/ 2面 プリンターラベル(再剥離対応/100枚)
EA759XD-73 A4判/ 4面 プリンターラベル(再剥離対応/100枚)
EA759XD-74 A4判/ 6面 プリンターラベル(再剥離対応/100枚)
EA759XD-76 A4判/12面 プリンターラベル(再剥離対応/100枚)
EA759XD-77 A4判/12面 プリンターラベル(再剥離対応/100枚)
EA759XD-78 A4判/21面 プリンターラベル(再剥離対応/100枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA759XD-75です
  • ※画像はEA759XD-75です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top