すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CA-81B

品名 : 116x150x 70mm [電波]置時計(デジタル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番DQL-220J-7JF
サイズ150(W)×70(D)×116(H)mm重量320g
周波数40/60kHz自動選局ケース材質樹脂
風防樹脂電源単3電池×2本(付属)
電池寿命約1年センサー機能湿度計測機能(計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(5~40℃、10~90%))
温度計測機能(計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃))
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き
生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン
止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能(約5分おきに最大7回繰り返す)
カレンダー:月・日・曜日表示
フルオートカレンダー
電波受信OFF機能
12/24時間制表示切替
電子音アラーム(5段階で変化)
LEDライト(残照機能付き)
電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)
電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)
温度/湿度・日付表示付きの目覚まし電波時計です。
温度/湿度計測機能に加え、お部屋の状態をアイコンでお知らせする生活環境お知らせ機能に注意喚起機能「乾燥肌注意」を追加。
発汗の少ない秋から春にかけ、乾燥した空気にさらされることで起きる肌の乾燥注意をお知らせします。
精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
時刻修正詳細:
※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

5,500(税抜)/ 6,050円(税込)

カタログ価格

5,500円(税抜)/6,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 03:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2015ページ

代替品

EA798CB-40
メイン画像
  • デザインやフォントがシンプルで見やすい表示のため、一目で時刻を理解することができる。
  • 温度計測ができるため、真夏の暑い温度や真冬の寒い温度を確認することができ、体調管理や快適な空間づくりをサポート。
  • 暗い場所でもライト付きで見やすいため、夜間や暗闇でも知りたい情報をすぐに把握できる。

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2014ページ
  • エスコ便利カタログ2015ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top