すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA757AD-92

品名 : x10/24mm 双眼鏡

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケンコー・トキナー(Kenko)型番10×24 DH SG
倍率10倍対物レンズ径24mm
最短合焦距離3.5m実視界5.6°
明るさ5.8サイズ110×115mm
重量274g付属品ケース、ストラップ、レンズクロス
販売価格

5,100(税抜)/ 5,610円(税込)

カタログ価格

5,100円(税抜)/5,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 03:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA757AD-42A
  • 品番

    EA757AD-42A

  • コメント

    違い:大きさ、倍率等

バリエーション一覧
EA757AD-91 x 8/21mm 双眼鏡
EA757AD-92 x10/24mm 双眼鏡
EA757AD-93 x12/24mm 双眼鏡
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top