すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA757AG-56

品名 : x10/42mm 双眼鏡

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーニコン(Nikon)型番モナーク510x42
倍率10倍対物レンズ径42mm
最短合焦距離2.5m(調整をしていない正視眼の場合)実視界5.5°
見掛視界51.3°(55.0°)
※ISO 14132-1:2002に基づいた見掛け視界の新表記数値。()内は従来表記数値。
1000mにおける視界96m
ひとみ径4.2mm明るさ17.6
アイレリーフ18.4mmサイズ129×145mm
重量600g眼幅調整範囲56~72mm
防水性能1(m)-10(分)付属品ケース、ストラップ、接眼キャップ、対物キャップ
優美で洗練された新規外観デザイン
ED(特殊低分散)ガラスを採用、色にじみの原因となる色収差を補正
高反射誘電体多層膜を採用した補助プリズムと、位相差補正コーティングを施したダハプリズムにより、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現
すべてのレンズ、プリズムに多層膜コーティングを施すことで、明るい視界を実現
メガネを掛けたままでも見やすい、ハイアイポイント設計
接眼目当ては扱いやすいクリック付きターンスライド(回転繰出し)方式を採用
紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ
窒素ガスを充填した本格防水型
グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディー
耐衝撃性に優れ、手にしっくりとなじみ持ちやすい、ラバーコート採用
バードウォッチングや、アウトドア、スターウォッチングに最適
【防水性能の表記について】
水深(m)-加圧時間(分)
例:「5(m)-5(分)」は5mの水深に5分間浸っても影響のない防水設計 
※いずれも、水中での使用はできません。
販売価格

43,000(税抜)/ 47,300円(税込)

カタログ価格

43,000円(税抜)/47,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 15:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA757AD-54A
  • 品番

    EA757AD-54A

  • コメント

    最短合焦距離5m、重量755g

バリエーション一覧
EA757AG-55 x 8/42mm 双眼鏡
EA757AG-56 x10/42mm 双眼鏡
EA757AG-57 x12/42mm 双眼鏡
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top