すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927-223

品名 : 160x 30x210mm インナーケース(タブレット用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
軽くて丈夫、水にも強いシルナイロンを使用したタブレットインナーケース

仕様

メーカーサンワサプライ型番PDA-TABSN8BK
仕様8型サイズ(W×D×H)mm180×40×240
重量(g)134材質シルナイロン
カラーブラック
軽くて丈夫、水にも強いシルナイロンを使用したタブレットインナーケース
軽くて耐久性が高いインビスタ社のコーデュラファブリックを使用しています。
リップストップ織り+シリコンコーティングでさらに強度が増しました。
しなやかで滑らかな表面でカバンへの出し入れもストレスなくスムーズに行えます。
生地にシリコンを染み込ませることにより高い撥水性があります。※ファスナー部は撥水性はありません。
ハンドルは収納式で必要な時にサッと出して使えます。
ケーブルやアダプタなどが収納できるファスナーポケット付きです。
販売価格

2,800(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 19:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2088ページ
バリエーション一覧
EA927-223 160x 30x210mm インナーケース(タブレット用)
EA927-224 200x 30x260mm インナーケース(タブレット用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2088ページ
  • エスコ便利カタログ2089ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top