すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814AS-10

品名 : EA814AS-10

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LWT-1000BA
電源AC100V電球LED球
電線仕様VCTF0.75×3心サイズ169x179x264mm
明るさ1000ルーメン色温度6500K
演色性Ra83配光角120°
消費電力13W発光効率(lm/W)77
コード長2m保護等級IP65
材質本体:PC
フロントカバー:PC
保護ネット:鉄ニッケルメッキ
スタンド:PC
スタンド底蓋:PC
防雨型(屋内・屋外兼用)
空間を均一な照度で広く照らす。
土木、建築工事や
建築現場の内装に。
前方75度、後方90度まで傾きの角度を変えることができます。
販売価格

5,180(税抜)/ 5,698円(税込)

カタログ価格

5,180円(税抜)/5,698円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/03 19:01現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA814AS-5 AC100V/ 7W 作業灯/LED
EA814AS-5A AC100V/ 7W 作業灯/LED
EA814AS-10 EA814AS-10
EA814AS-20 AC100V/25W 作業灯/LED
EA814AS-20A AC100V/25W 作業灯/LED
EA814AS-40 AC100V/50W 作業灯/LED
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top