すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814AT-200A

品名 : AC100V/45W 作業灯/LED(スタンド付・屋内外用

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LLT-5000S-WP
消費電力50Wコード長5m
明るさ5,000lmライト部サイズ155×115mm
重量4.0kg電源AC100V(50/60Hz) 
電球LED球高さ880~1850mm
電線仕様VCT0.75m㎡×2心材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス
配光角100~200° 光色電球色
設計寿命約40,000時間定格入力電流0.46A 
保護等級IP65設置場所屋内・屋外兼用
高さを調節できるLEDスタンドライトです。
2灯の向きを変えて照射範囲を調整が可能です。
背面に最大400Wまで給電可能な連結用コンセント付き。
省電力
消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。
長寿命
製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。
虫がよりにくい
LED特融の光の波長で虫がよりにくい。
熱くなりにくい
白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。
アイコン
販売価格

17,100(税抜)/ 18,810円(税込)

カタログ価格

17,100円(税抜)/18,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 02:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2136ページ

代替品

EA814AT-110A
  • 品番

    EA814AT-110A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2136ページ
  • エスコ便利カタログ2137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top