すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EB94-49

品名 : [充電式] 作業灯/LED

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

明るさ強:3250lm
中:1625lm
弱:650lm
連続点灯時間強:約3時間
中:約6時間
弱:約12時間
電源リチウムイオン電池光源COB-LEDチップ
充電時間6時間本体サイズ360×230×380mm
重量4kg防水性能IP65
ヘッド部は縦270°回転
高輝度LEDチップ採用!強力3250ルーメン!3段階調光充電式LED作業灯
高輝度LEDチップを採用した強力タイプ
販売価格

26,000(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 17:08現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
関連商品EA814RD-1 : AC100 作業灯/LED(スタンド/ケース付)
関連商品EA814RD-5 : [充電式] 作業灯/LED
ウェブカタログ画像
  • ヘッド部は縦270°回転
  • 正面
  • 側面
  • 背面
  • スイッチ・充電コード差込口

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top