すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758C-411

品名 : [充電式] 作業灯/LEDセット

仕様

メーカーHiKOKI型番UB18DB
※ESCOオリジナルセット品
セット内容作業灯、18Vバッテリー、充電器、バッグ明るさ強:2,000lm
弱:350lm
連続点灯(時間)強:5.5時間
弱:32時間
電球白色LED(1個)
電源リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17B)、18Vサイズ142×163×209(H)㎜
重量1.2kg防水性能IP54(バッテリーカバーが閉じている時)
角度調整が可能
電池残量が一目でわかる
軽量コンパクトで狭所作業でも活躍
フックでの吊り下げが可能
※フックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。
充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるなる場合があります
角度調整が可能(360°)
三脚用ねじ穴(5/8”-UNC)が付いているので、三脚に固定して使用することもできます。
アイコン
販売価格

61,900(税抜)/ 68,090円(税込)

カタログ価格

61,900円(税抜)/68,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/02 01:35現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0871ページ2138ページ
その他関連
セット商品EA758C-401 : [充電式] 作業灯・本体/LED
セット商品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
セット商品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
セット商品EA925MC-11 : 320x190x265mm 角型オープンバッグ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ870ページ
  • エスコ便利カタログ871ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top