すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758C-857B

品名 : [単3x3本] LEDライト(充電池セット)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

セット内容作業灯、充電器、
充電池(単3電池×3本)
照明装置(電球・チップ)2W SMD LED球4灯
明るさ180ルーメン電源単3×3本(付属)
連続点灯時間6時間サイズ(W×D×H)mm本体:57(W)×37(D)×240(H)mm
ケース:287(W)×78(D)×221(H)mm
重量140g
SMDチップで光源部は小さくても明るく照らせます。
背面にマグネットがついています。
ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付き。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付
アイコン
販売価格

6,240(税抜)/ 6,864円(税込)

カタログ価格

6,240円(税抜)/6,864円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 03:20現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA758C-57 : [単3x3本] LEDライト
セット商品EA758YK-4PB : [単3・単4] 急速充電器(単4・単3/1~4本用)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top