すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AS-17C

品名 : 浄水器用カートリッジ(鉛・トリハロメタン除去)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

型番MKC.SLX仕様鉛・トリハロメタン除去
対応機種EA763AS-19ABカートリッジ交換時期1日10L使用の場合:5ヶ月
1日15L使用の場合:3ヶ月
ろ材活性炭、中空糸膜、イオン交換体
カセッティシリーズ
カセッティシリーズであればカートリッジが適合します。
豊かな水流でたっぷり使える。しかもしっかり浄水。
料理が素早くはかどります!
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
新ろ過システムで高い除去性能とおいしさはそのままに、浄水スピードアップを実現。
医療分野で活躍するメーカーのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
※除菌性能試験は、浄水器協会自主規格「特定物質に関する浄水器規格基準」に準拠。同基準の指標菌を99.99%除去。
販売価格

4,910(税抜)/ 5,401円(税込)

カタログ価格

4,910円(税抜)/5,401円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 13:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AS-17D
その他関連
本体EA763AS-19AB : 浄水器(水栓取付け型)
ウェブカタログ画像
  • ※メーカー従来品比

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top