すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AG-12

品名 : AC100V/1200W ヘアードライヤー(ブラック)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番HDR-MC1
風量1.1m3/分消費電力1,200W
サイズ(W×D×H)mm242×104×230重量700g
コード長約1.8mカラーブラック
電源AC100V(50/60Hz)温風温度範囲約110℃(TURBO・サーモセンサーOFF・室温30℃の時)
材質ABS樹脂、ポリプロピレンサーモセンサーランプ「ピンク」 髪の温度(低温):ヒーター出力・強温風
「黄」 髪の温度(上昇気味):ヒーター出力・弱温風
「青」 髪の温度(上昇):ヒーター出力・OFF冷風
温度をコントロールし、髪に優しいモイストプロドライヤーです。
サーモセンサーをONにすると、風の当たっている髪の温度や周囲の温度室温を測定し、風の温度を自動調節し髪へのダメージを防ぎます。
髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。
超指向性赤外センサー搭載。コンパクトに折りたためるので、収納や持ち運びに便利です。
◆温風コントロールで髪に優しい
サーモセンサーで髪の温度を測り、過度な熱から髪を守る。
◆風量調節&モード切り替え
風量調節:TURBO/SET
大風速で、しっかり乾く。お好みで風量を調節できます。
COOL(クール)ボタン:ボタンを押している間冷風が出ます。
◆LEDライトでお知らせ
温風温度に合わせてLEDの色が変化。
見た目にもわかりやすく熱ダメージを防ぎます。
◆マイナスイオンで、もっと美しく
マイナスイオンをしっかり髪に届け、潤いとツヤのある美しい髪に仕上げます。
◆折りたためるコンパクト設計
折りたたんで、コンパクトに収納可能。持ち運びにも便利。
◆ヘアブローノズル付き
ノズルを付ければ、風の向きをしぼってブローできます。
手軽に、キレイにスタイリング。
販売価格

14,300(税抜)/ 15,730円(税込)

カタログ価格

14,300円(税抜)/15,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/02 00:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2173ページ

代替品

EA763AG-11
ウェブカタログ画像
  • ※本商品はブラックです。
  • ※本商品はブラックです。
  • ※本商品はブラックです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2172ページ
  • エスコ便利カタログ2173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top