すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AG-25H

品名 : AC100V/1200W ヘアードライヤー(マイナスイオン/ペールピンク)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番EH-NE6G-PP
カラーペールピンク調電源方式交流式
電源AC100V(50/60Hz)サイズ212(W)×92(D)×225(H)mm
重量約530g(速乾ノズル含む)消費電力1,200W(ターボ/ホット時)
風量1.9m3/分(ターボ時・ノズル装着なしの時)温風温度約85℃(ターボ/ホット時)
約105℃(ドライ/ホット時)
コード長約1.7m機能マイナスイオン(ダブル外吹出し)
温冷ツインフロー
イオンチャージ
速乾ノズル
1.9m3/分の大風量でパワフルドライ。
ドライヤーの熱から守る外付けマイナスイオン搭載。
速乾ノズルで長い髪・多い髪も、毛束をほぐして、スピーディーに乾燥。
温冷ツインフローで、毛流れを整えツヤのある髪へ。
髪にマイナスイオンをより引き付けるイオンチャージパネルで、さらさらで手触り感の良い髪へ。
販売価格

8,100(税抜)/ 8,910円(税込)

カタログ価格

8,100円(税抜)/8,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AG-25K
  • 品番

    EA763AG-25K

  • コメント

    変更点:重量、サイズ

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top