メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | EH-NE6J-P |
---|
風量 | 1.9m3/分(ターボ時・ノズル装着なしの時) | 消費電力 | 1,200W(ターボ/ホット時) |
---|
サイズ | 212(W)×92(D)×225(H)mm | 重量 | 530g(速乾ノズル含む) |
---|
コード長 | 1.7m | カラー | ピンク調 |
---|
電源方式 | 交流式 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
---|
温風温度 | 約85℃(ターボ/ホット時) 約105℃(ドライ/ホット時) | 機能 | マイナスイオン(ダブル外吹出し) 温冷ツインフロー イオンチャージ 速乾ノズル |
---|
温冷ツインフロー・イオンチャージ搭載 |
速乾ノズルで毛束をほぐしてスピーディーに乾燥。 |
1.9m3/分の大風量でパワフルドライ。 |
ドライヤーの熱から守る外付けマイナスイオン搭載。 |
髪にマイナスイオンをより引き付けるイオンチャージパネルで、さらさらで手触り感の良い髪へ。 |
縦型の強風と弱風で、濡れた毛束をほぐしながら乾かすので、長い髪や多い髪もスピーディーに乾燥できます。 |
温風の外側から冷風が出る温冷ツインフロー搭載だから、ドライヤーを動かして使用すると温風と冷風が交互にあたり、髪1本1本の毛流れを整え、なめらかなツヤを作ります。 |
温風とマイナスイオンの吹出口を分け、マイナスイオンに含まれる水分をドライヤーの熱から守るダブル外付けマイナスイオン搭載。マイナスイオンが髪表面をコートして、さらさらな髪に。さらに、髪の静電気も抑制します。 |
ヘアドライする時にイオンチャージパネルをハンドルと共に握るだけ。髪にマイナスイオンをより引きつけます。 |