メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | EH-NA9E-W |
---|
消費電力 | 1,200W | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
---|
温風温度 | ホット時:125℃(ドライ・室温30℃の時) スカルプモード時:60℃(室温30℃の時) | 風量 | 1.3m3/分(ターボ時) |
---|
コード長 | 約1.7m | サイズ | 214(W)×92(D)×228(H)mm |
---|
重量 | 約575g(セットノズル含まず) | 機能 | 「ナノイー」 ミネラルマイナスイオン 静電気抑制 「ナノイー」イオンチャージPLUS UVケア 速乾ノズル(本体内蔵) セットノズル |
---|
搭載モード | 温冷リズムモード、インテリジェント温風モード、スカルプ(地肌)モード、スキンモード、毛先集中ケアモード | カラー | ホワイト |
---|
付属品 | セットノズル | | |
---|
「ナノイー」&ミネラルがキューティクルを引き締め、密着させ、指通りのよいまとまりのある髪に仕上げます。 |
UVケア効果で紫外線や摩擦ダメージに強い髪へ |
バランスのよい風で美しく速乾 |