すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AG-82

品名 : AC100V/600-1200W ヘアードライヤー(マイナスイオン)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番EH5305P-A
電源AC100Vマイナスイオン発生方法コロナ放電方式
消費電力600W/1200W(2段切替)コード長1.7m
温風温度105℃(TURBO・室温30℃のとき)風量1.1m3/分のターボドライ
低騒音化タイプ(ターボ時:52dB)
マイナスイオンが髪によくつくイオンチャージ搭載
折りたたみ可
サイズ139(W)×111(D)×256(H)mm重量450g
販売価格

6,350(税抜)/ 6,985円(税込)

カタログ価格

6,350円(税抜)/6,985円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 01:15現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top