メーカー | 日本サニパック | 型番 | CN91 |
---|
容量 | 90L | サイズ | 900×1000mm |
---|
厚み | 0.025mm | 重量 | 37g/枚 |
---|
材質 | 高密度ポリエチレン(HDPE+炭酸カルシウム) | 入数 | 10枚 |
---|
色 | 半透明 | 耐冷温度 | -30度 |
---|
ポリエチレンに天然ライムストーンを20%以上配合しています。プラスチック使用量を抑え、製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。 |
本袋を1/8に折りたたんだスタンダート包装タイプです。 |
シャカシャカ素材 |
環境にやさしいゴミ袋「nocoo(ノクー)」 |
非食品用 |
再生原料の色を生かしているため、色ムラがあります。強度に影響はありません。 |