すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354BW-12L

品名 : [L/350mm] 手袋・耐油・耐薬品(PVC)

摩耗に強く耐久性に優れています

仕様

材質表:PVCコーティング
裏地:コットンジャージ
用途化学薬品、オイル、グリースを扱う作業に
カラーモスグリーンサイズL
全長350mm厚み1.9mm
掌周り275mm中指長さ80mm
優れた耐薬品性、耐磨耗性、柔軟性
独自のグリップで滑りやすいもの、もしくは研磨材を扱うのに最適
やわらかい裏地で作業者の快適さと手際が向上
柔らかい2重ジャージの裏地
販売価格

1,260(税抜)/ 1,386円(税込)

カタログ価格

1,260円(税抜)/1,386円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/01 10:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2299ページ

代替品

EA354BW-10A
バリエーション一覧
EA354BW-12 [M/300mm] 手袋・耐油・耐薬品(PVC)
EA354BW-12A [L/300mm] 手袋・耐油・耐薬品(PVC)
EA354BW-12L [L/350mm] 手袋・耐油・耐薬品(PVC)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2298ページ
  • エスコ便利カタログ2299ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top