メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IC-R01 |
---|
集じん容量 | 0.36L | 充電電源(充電アダプター) | 入力:AC100-240V(50/60Hz)力:DC17.0V、1.0A |
---|
バッテリー | リチウムイオン2次電池 | バッテリー容量 | 2600mAh |
---|
充電時間 | 約4~5時間(室温や使用時間により異なります。) | 連続使用時間 | 強:約50分、弱:約90分 |
---|
消費電力 | 40W | 使用温度 | 0~40℃ |
---|
材質 | ABS | サイズ | 330(W)×330(D)×78(H)mm |
---|
重量 | 2.8㎏ | コード長 | 1.8m |
---|
モード | スポットモード、壁際モード、自動モード、予約モード | セット内容 | 掃除機、充電台、充電アダプター、タンク、モップ、リモコン、リモコン用乾電池単4形×2(動作確認用)、お手入れツール(本体内お手入れツールポケットにあり)、フィルター×2(1個は本体に装着済み、1個は予備)、サイドブラシ×2(1個は予備)、取扱説明書 |
---|
吸引掃除と水拭き掃除でお部屋をよりキレイに。 |
リモコンひとつで手軽に操作できて便利です。 |
バッテリーの残量が少なくなると自動で充電台に戻ります。 |
5㎝までの段差を乗り越えることができ、ラグやカーペット上もしっかり掃除できます。 |
赤外線センサーで障害物を検知し、衝突を防ぎます。 |
約7㎝以上の段差がある場合は落下防止センサーが検知し落下を防止します。 |
ダストボックスやフィルターは簡単に取り外しできるので、お手入れが簡単です。 |