すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650BE-12

品名 : 450mm 雑草抜き(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質先端:炭素鋼棒、
ハンドル:ブナ材(国産)
釘抜きの原理で強力除草できます。
重量215g先端サイズ(mm)10×60
全長(mm)450
販売価格

1,140(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 18:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA650BE-46
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top