すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109LS-3

品名 : 3本組 万能刷毛

薬品に強いポリエステル毛を使用

仕様

毛材質ポリエステル全長240~288mm
毛丈57mm・63mm号数12号・20号×2
毛幅38mm・50mm×2玉厚12号(13mm)・20号(14mm/17mm)
販売価格

2,640(税抜)/ 2,904円(税込)

カタログ価格

2,640円(税抜)/2,904円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2024/05/02 17:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0148ページ
バリエーション一覧
EA109LS-3 3本組 万能刷毛
EA109LS-6 6本組 万能刷毛
その他関連
セット商品EA109LS-11 : 38mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
セット商品EA109LS-12 : 50mm 万能刷毛 (ポリエステル毛)
セット商品EA109LS-23 : 50mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
ウェブカタログ画像
  • 薬品に強いポリエステル毛
  • エスコ便利カタログ148ページ
  • エスコ便利カタログ149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top