すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109NE-3B

品名 : 175㎜(38mm) 交換用ローラー(平滑用/2本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適応塗面コンクリート・モルタル・サイディング・トタン・鉄部適応塗料水性・弱溶剤(ターペン型・各種樹脂)
材質ポリエステル+ウーブンサイズ175mm(7インチ)
毛丈6mm紙管内径38mm
内外装用
適応ハンドルレギュラータイプ用ハンドル
塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめ。
毛幅175mm
販売価格

1,420(税抜)/ 1,562円(税込)

カタログ価格

1,420円(税抜)/1,562円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/05 03:39現在)

更新
商品入数2販売単位ST

代替品

EA109NE-24B
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top