すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109NX-24

品名 : 114mm(19mm) 交換用ローラー(2本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

毛材質ポリエステル毛幅114mm
毛丈最長13mm適応塗料水性、油性
ローラー2本入
販売価格

1,190(税抜)/ 1,309円(税込)

カタログ価格

1,190円(税抜)/1,309円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/08 11:11現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ

代替品

EA109NX-22
  • 品番

    EA109NX-22

  • コメント

    変更点:毛丈(12.7mm)

バリエーション一覧
EA109NX-21 114mm/ 9.5mm(19mm) 交換用ローラー(2本)
EA109NX-22 114mm/12.7mm(19mm) 交換用ローラー(2本)
EA109NX-23 114mm/6.35mm(19mm) 交換用ローラー(2本)
EA109NX-24 114mm(19mm) 交換用ローラー(2本)
その他関連
本体EA109NX-1 : 95x305mm(19mm) ローラー刷毛ハンドル
本体EA109NX-2 : 95mm(19mm) ローラー刷毛ハンドル(マルチアングル)
本体EA109NX-3 : 95mm(19mm) ローラー刷毛ハンドル(パイプ用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top