すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115CP-2

品名 : [エスコオリジナル] 高圧洗浄機セット(ケルヒャー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ケルヒャー高圧洗浄機エスコオリジナルセット
すぐに使える一次側(水道側)ホース&カップリング付
電源100V(50/60Hz)消費電力1,000W
モーター出力1.0kW最大吐出水量330L/h
最大吐出圧力8MPa定格使用時間最大1時間
サイズ本体:171(W)×462(D)×243(H)mm
ケース:538×359×347(H)mm
ケース容量38L
本体重量3.9kg電源コード長さ5m
防水性能IPX5付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、高圧ホース5m+延長高圧ホース7.5m、洗浄剤タンク、フィルター(本体内部取付)、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、蛇口口金、ホースカプラー、収納ケース、ウォッシュブラシ
用途・清掃場所自転車、小型車、窓や網戸
二重絶縁
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプ
付属のケースは高衝撃性コポリマーを使用。
フタ、本体とも強度抜群なので、作業時の踏み台としても使用できます。両開き可能、施錠可能、大型ハンドル付で使いやすさ抜群です。
販売価格

27,400(税抜)/ 30,140円(税込)

カタログ価格

27,400円(税抜)/30,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/19 15:00現在)

更新
商品入数1販売単位ST
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top