すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KM-100A

品名 : 高圧洗浄機(吸水ホース・ケース付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源100V(50/60HZ共用)最大吐出水量330L/h
消費電力1,000W最大許容圧力8MPa
サイズ約435×175×251mm重量3.9kg(洗浄機本体のみ)
電源コード長5m定格使用時間最大1時間
防水性能IPX5付属品バリオスプレーランス、
トリガーガン(留め具付)、
高圧ホース(5m)、
本体側カップリング、
洗浄剤タンク、
自吸用ホース(3m)、
吸水ホース用フィルター、
収納ケース、蛇口口金、
ホースカプラー、
耐圧糸入りカットホース
収納ケース(538×359×347(H)mm、容量:38L)
付属のケースを給水用タンクとして使用することができます。(吸水ホースを使用して下さい。)
軽量・コンパクト設計なので、女性でもラクラク持ち運びが可能です。
二重絶縁
販売価格

24,800(税抜)/ 27,280円(税込)

カタログ価格

24,800円(税抜)/27,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 17:20現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA115KM-100B
  • 品番

    EA115KM-100B

  • コメント

    付属品変更(バリオスプレーランス・ホース)

その他関連
セット商品EA115KA-1 : 3.0m [家庭用] 自吸ホース(逆止弁付)
セット商品EA115KA-1B : [家庭用] 自吸ホース用フィルター
オプションEA115KA-2 : 1.0m [家庭用]アンダーボディーランス
オプションEA115KA-10A : [家庭用]フレキシブルノズル
オプションEA115KA-16 : 300ml [家庭用]フォームノズル
オプションEA115KA-17 : [家庭用]角度可変ジョイント
オプションEA115KA-18 : 15m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
オプションEA115KA-22 : 123mm [家庭用]回転ブラシ(擦り洗い用)
オプションEA115KA-23 : 500mm [家庭用]延長ランス
セット商品EA124DR-4 : 15/20mmx 5m ウォーターホース(糸入り)
セット商品EA124LB-5 : 万能口金(ホースカプラー付)
セット商品EA124LB-6 : 内径12-15mm ホースカプラー
メイン画像

資料

接続図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top