すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KR-1D

品名 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.602-218.0
商品名K2電源100V(50/60Hz)
消費電力1,250Wモーター出力1.25kw
最大吐出水量360L/h最大吐出圧力9MPa
定格使用時間最大1時間サイズ279.5(W)×241.5(D)×782.5(H)mm
重量5.5kg電源コード長さ5m
防水性能IPX5付属品バリオスプレーランス、トリガーガン、高圧ホース8m、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フィルター(本体取り付け済み)
用途・清掃場所自転車、小型車、窓や網戸
二重絶縁
クイックカップリング仕様
水道ホースは付属していません
アイコン
販売価格

22,300(税抜)/ 24,530円(税込)

カタログ価格

22,300円(税抜)/24,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/03 01:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115KR-1E
  • 品番

    EA115KR-1E

  • コメント

    変更点:サイズ、重量

その他関連
オプションEA115KA-1 : 3.0m [家庭用] 自吸ホース(逆止弁付)
オプションEA115KA-1B : [家庭用] 自吸ホース用フィルター
オプションEA115KA-2 : 1.0m [家庭用]アンダーボディーランス
オプションEA115KA-6A : 7.5m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
オプションEA115KA-10A : [家庭用]フレキシブルノズル
オプションEA115KA-11B : [家庭用]ウォッシュブラシ
オプションEA115KA-16 : 300ml [家庭用]フォームノズル
オプションEA115KA-17 : [家庭用]角度可変ジョイント
オプションEA115KA-18 : 15m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
オプションEA115KA-21A : [家庭用]フロア洗浄ブラシ
オプションEA115KA-22 : 123mm [家庭用]回転ブラシ(擦り洗い用)
オプションEA115KA-23 : 500mm [家庭用]延長ランス
オプションEA115KA-60A : φ15mmx3m [家庭用]水道ホースセット
オプションEA115KA-67A : 450mm [家庭用]サイクロンジェットノズル
オプションEA115KL-6 : 6m [家庭用]延長高圧ホース
オプションEA115KL-10 : 10m [家庭用]延長高圧ホース
オプションEA124DR-4 : 15/20mmx 5m ウォーターホース(糸入り)
オプションEA124LB-5 : 万能口金(ホースカプラー付)
オプションEA124LB-6 : 内径12-15mm ホースカプラー
オプションEA124LC-11A : 内径11-15mm ホースカプラー
オプションEA463HB-44 : 12- 22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
オプションEA115KR-1DA : φ280mm [家庭用] テラスクリーナー
オプションEA115KA : 3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット(逆止弁付
部品EA115KA-81 : [家庭用]留め具(トリガーガン用)
オプションEA115KA-33 : 10m [家庭用] 高圧フレックスホース
部品EA115KA-96 : 448mm [家庭用]バリオスプレーランス
オプションEA115KA-3C : φ156mm [家庭用]回転ブラシ
部品EA115KL-14A : 8m [家庭用]交換用高圧ホース
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top