すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115MH-135A

品名 : 230ml スプレーボトル

仕様

容量(L)0.23サイズ(mm)95×80×180
重量(g)108材質タンク:アクリル樹脂
ヘッド部:ポリプロピレン
ブルー
お掃除・アイロン掛け・園芸・除菌・消臭に
中身がよく見え透明感のあるアクリル樹脂を使用しています。
※消毒用アルコール使用不可
販売価格

740(税抜)/ 814円(税込)

カタログ価格

740円(税抜)/814円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/29 14:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2533ページ

代替品

EA115MH-132
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2532ページ
  • エスコ便利カタログ2533ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top