すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115SA-3A

品名 : AC100V/1000W スチームクリーナー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番STM-304N
サイズ130(W)×310(D)×240(H)㎜重量2000g
材質ABS、PC(ポリカーボネート)付属品コンパクトノズル、アングルノズル、ポイントブラシ、ポイントパッド用ノズル、スクレーパー布カバー、ポイントパッド(白×5、黒×2)、じょうご、メジャーカップ
電源AC100Vスチーム温度100℃
スチーム圧力0.3MPa消費電力1000W
加熱方式ボイラー式最大噴射圧力3気圧
タンク容量0.3L連続使用時間最大12分
噴射待ち時間5分ホース長約1.2m
電源コード長2m
除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。
高温の蒸気で除菌、防カビもできます。
豊富なオプションパーツでさまざまなシーンで大活躍。
アースなし
販売価格

10,300(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 07:10現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115SA-3B
その他関連
オプションEA115SA-12 : スチームクリーナー用布ノズルカバー(5枚)
オプションEA115SA-15 : スチームクリーナー用スキマブラシセット
オプションEA115SA-16 : スチームクリーナー用真鍮ブラシセット
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top