すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA116Z-60A

品名 : 39L 補助タンク(エアーコンプレッサー用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーナカトミ型番ATN-39T
タンク容量39Lサイズ350×350×790(H)mm
重量16kg使用最高圧力0.88MPa
安全弁の設定圧力0.98MPaコンプレッサー接続口1/4”プラグ
エアーコック付き
空気取出口(吐出口)1/4”ワンタッチソケット
2口(1口圧力調整期付)
付属品Rc1/4”ソケット×1、Rc1/4”プラグ×1
一次側にプラグ、二次側にソケット付
レギュレーター、圧力計付
縦型タイプなので場所を取りません。
小型コンプレッサーの増設用タンクとして
エアーを充てんして持ち運び可能。屋外や離れた場所で使用できます。
レギュレーター付きなので、エアー工具に合った圧力に調整可能です。
販売価格

36,600(税抜)/ 40,260円(税込)

カタログ価格

36,600円(税抜)/40,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/27 13:35現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top