すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA116ZB-1B

品名 : 100ml エアー充填式スプレーボトル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエーゼット型番RF003
商品名リフィーラーミニサイズ53×53×174mm
容量200ml液体容量100ml
使用圧力0.59~0.79Mpa
コンプレッサーや自転車の空気入れ(米式バルブ)で空気を充填して、何度でも使用できる詰替式エアースプレー
販売価格

3,850(税抜)/ 4,235円(税込)

カタログ価格

3,850円(税抜)/4,235円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 12:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA116ZB-6
バリエーション一覧
EA116ZB-1B 100ml エアー充填式スプレーボトル
EA116ZB-2A 250ml エアー充填式スプレーボトル
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top